SATA Aluminum Alloy Hack Saw

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Bow Locking Force (kg)90KG
Serial Number93401
Specification (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
93401 Lightweight Aluminum Alloy Saw Bow 12" Product Description ● Saw bow locking force up to 90KG ● Aluminum alloy handle, strong and durable ● Horizontal cutting, convenient for flush cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan