SATA Air Blow Gun + Brass Air Inlet (Semprotan Angin Kompresor)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Airflow (L/minute)350
Serial Number97221
Specifications (mm)100
Tracheal Inner Diameter (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
97221 Dust Blow Gun 100MM Product Description ● Working air pressure 5.0~8.0kgf/cm2 ● Brass pipe connector size 1/4"NPT ● Safety Instructions ● Please wear ear protection, eye protection, work gloves and other personal protective equipment when using ●

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan