SATA 8mm Hex Bits 70mm Slotted

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
L (mm)70
Serial Number59515
Specifications (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
59515 5-piece set 8MM series 70MM long slotted screwdriver head 8MM Product Description ●Made of S2 high-grade alloy steel, with nickel-plated surface treatment ●One draw card per 5 pieces, retail unit is 5 pieces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan