SATA 8mm Hex Bits 70mm Phillips

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
L (mm)70
Serial Number59522
Specifications (mm)#2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
59522 5-piece set of 8mm series 70mm long cross screwdriver bits #2 Product Description ●Made of S2 high-grade alloy steel with nickel-plated surface ●One draw card per 5 pieces, retail unit is 5 pieces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan