SATA 3/8inch Dr. Quick Release Ratchet

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
H (mm)40
Length L (mm)197
Pieces/Box4
Serial Number12901
W (mm)36.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
12901 10MM Series Quick Release Ratchet Wrench 8" Product Description ● Polished chrome-plated surface, strong rust resistance ● 60-tooth design, only 6 degrees of rotation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan