SATA 3/8inch Dr. Bit Socket Slotted

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
A (mm)18
C (mm)48
Pieces/Box6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
22501 10MM Series Slotted Screwdriver Socket 5.5MM Product Introduction ●The screwdriver head is made of S2 high-grade alloy steel and is fully quenched, not easy to break or slip ●The mark * indicates that the working end size is larger than the shaft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan