SATA 3/8inch Dr. Adjustable Torque Wrench

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Drive Head (inch)3/8
Graduation Value (N m)0.25
Serial Number96423
Torque Range (N m)10-50
Torque Range (lbf-ft)7.4-37
Total Length (mm)335
Weight (kg)0.54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
96423 3/8" G Series Preset Torque Wrench 10-50N·m Product Description ●Torque accuracy up to ±3%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan