SATA 1/4inch Dr. Quick Release Ratchet with Grip

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
H (mm)22.3
Length L (mm)147
Pieces/Box4
Serial Number11902
W (mm)25.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
11902 6.3MM Series Professional Quick Release Ratchet Wrench 5" Product Introduction ●One-handed steering function makes steering easy ●With quick release function, only one-handed operation is required ●Polished chrome-plated surface, strong rust resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan