SATA 1/4inch Dr. Quick Change Bits Holder

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
L (mm)50
Serial Number21510
Specifications (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
21510 6.3MM series 50MM long quick chuck Product Introduction ● Quick change of screwdriver head structure, effectively improve work efficiency and reduce costs ● Made of high-strength SCM material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan