SATA 1/4inch Dr. Bit Socket Phillips

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
A (mm)12
B (mm)10.8
C (mm)36.5
D (mm)25
Pieces/Box12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
21301 6.3MM Series Cross-Shaped Screwdriver Socket #1 Product Introduction ●The screwdriver head is made of S2 high-grade alloy steel, which is hardened as a whole and not easy to break or slip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait