Graco Pump Diaphragm Husky 1590 AL Series (Pompa Diafragma)

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
Air Exhaust Port Size (inch)3/4
Air Exhaust Port Thread GenderFemale
Air Exhaust Port Thread TypeNPT
Air Inlet Thread GenderFemale
Air Inlet Thread TypeNPT
Ball MaterialSantoprene
Center Section MaterialAluminum
Compatible MaterialAntifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Cutting Oil, Water - Wastewater Transfer
Maximum Air Pressure (MPa)0.8
Maximum Fluid Pressure (MPa)0.8
Size (inch)1.5 (38.1mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan