Sano Barcode Scanner (Tembakan Harga)
#Grup produk P112189246
Spesifikasi
| Protection | IP54 |
|---|---|
| Scan Speed | 80/s |
| Scan Mode | Continuous |
| Resolution | ≥4mil/0.127mm (PCS90%; Code 39) |
| Pitch Angle (°) | ±55 |
| Interface | USB & Bluetooth |
| CPU | ARM 32-bit Cortex |
| Depth Of Field (mm) | 0 to 350 |
| Scan Angle (°) | Roll: ±360; Skew: ±50 (PCS90%; Code 39; 10mil/0.25mm) |
| Scanning type | 2D |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Scanner Sano LS240B sangat cocok untuk aplikasi kasir maupun warehouse yang dapat memindai label ID produk untuk keperluan entri data. didukung dengan desain yang minimalis dan ergonomis sehingga sistem kerja menjadi lebih efektif. Dengan dukungan scan rate 110 scans/second, dapat memindai barcode 1D, koneksi menggunakan kabel.
- Bisa baca 1D Barcode & 2D QR-CODE
- Plug & Play
- Koneksi USB, Wireless USB Dongle, Bluetooth
- Support Windows, Android
- Sudah termasuk Stand Holder
- Kapasitas Battery 2000 mAh
- Bisa baca 1D Barcode & 2D QR-CODE
- Plug & Play
- Koneksi USB, Wireless USB Dongle, Bluetooth
- Support Windows, Android
- Sudah termasuk Stand Holder
- Kapasitas Battery 2000 mAh
Fitur
- 624nm LED, 6500K LED - Jangkauan Wireless hingga 100M
- Support Inventory mode hingga 100.000 barcode
- Waktu Charging hingga 5 jam
- Penggunaan hingga 10 Hari
- ARM 32-bit Cortex CPU
- Kecepatan 500 Scan per detik
- Proteksi IP54
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6uP112189246-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)