KUPPE Stainless Steel Single Door

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
MaterialSUS304
Thickness (mm)40
Width (mm)1000
Height (mm)2150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pintu akses terbuat dari material stainless SUS304 bisa digunakan untuk akses dipintu keluar, dan berbagai kebutuhan area higienis
Part include :
- Engsel 2pcs
- Handle dan lockset 1set
- Door closer 1pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait