Vogel Germany Tyre Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Measurement Range (mm)0-25
Resolution (mm)0.01
Tyre Tool TypeTyre Depth Gauge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Vogel Electronic digital tread depth gauge is a compact and essential tool for both craftsmen and industrial applications. Its including 1x 3 V battery with operation manual.
Large LCD display and digit height 9.5 mm
On/Off button and zero setting at any position

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan