Genebre Ball Valve 2 Pieces Full Bore

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Ball MaterialSS316 (CF8M)
Body MaterialSS316 (CF8M)
ClassPN 63
Connection TypeBSPT
O-Ring MaterialsViton
OperationLever Operation with Direct Mounting
Seat MaterialPTFE
Temperature Range (°C)-25 to +180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Const. AISI 316 seats and seals PTFE + GF gas threaded ends ISO 7-1 (EN 10226-1). PN 63. Manually operated by handle. Direct assembling ISO 5211with locking system.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait