Genebre Ball Valve 1 Piece Reduced Bore

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Ball MaterialSS316 (CF8M)
Body MaterialSS316 (CF8M)
ClassPN 63
OperationLever Operation
Temperature Range (°C)-25 to +180
Temperature Range (°F)-13 to +356

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas ISO 7-1 (EN 10226-1) thread
Const. stainless steel CF8M (316). Investment. Casting. PN 63.
Manually operated by handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan