Genebre Ball Valve

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Ball MaterialBrass (CW617N)
Body MaterialBrass (CW617N)
ClassPN 25
Connection TypeBSP
Diameter Nominal (mm)10
Dimension A (mm)46
Dimension L (mm)48
Dimension M (mm)84
Dimension P (mm)10
OperationLever Operation
Seat MaterialPTFE
Size (inch)1/4
StandardUNE-EN 12165/ISO 228/1
Temperature (°C)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) M-F ISO 228/1. Steel lever manual control.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan