Genebre Angle Seat Valve

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
ActuatorSpring Return
Actuator SealNBR
Body MaterialStainless Steel AISI 316
ClassPN16
Pressure Control Actuator (kg/cm²)3-10
Thread ConnectionNPT
Working Temperature Range (°C)-10 to +180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Also available in NPT thread (5060N).
Gas threaded ends, PN-16. Constr.: stainless steel AISI 316 investment casting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan