Spesifikasi
| SNI License | Yes |
|---|---|
| Series | ALTAR S3S MID |
| Upper | Abrasion Resistant Leather, Pull-Up Leather |
| Toe Cap | Composite |
| Footbed | SJ Foam Footbed |
| Lining | Mesh |
| Midsole | Anti-Puncture Textile |
| Outsole | PU/Rubber (NBR) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR S3S sepatu Heavy Duty yang dilengkapi dengan outsole berbahan karet yang tahan terhadap panas hingga 300°C. Sangat ideal digunakan dilingkungan pekerjaan yang berat seperti di pertambangan dan konstruksi.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR S3S memiliki teknologi ESD yang berfungsi untuk melepaskan listrik statis pada tubuh untuk mencegah terjadinya kerusakan komponen mesin. ESD juga dapat meminimalisir terjadinya percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR memiliki standar EN ISO 20345 dengan klasifikasi S3S yang memiliki fitur tahan siraman air dan tahan terhadap tusukan.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR S3S dilengkapi dengan perlindungan bebas logam, toecap pada sepatu ALTAR S3S berbahan composite yang lebih ringan dibanding baja dan bersifat netral terhadap suhu lingkungan. Pada bagian anti tusuk ALTAR S3 menggunakan bahan tekstil yang memiliki kemampuan anti tusuk setara dengan baja yang umum digunakan pada sepatu safety.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR S3S memiliki anti slip berstandar SR yang unggul di berbagai macam kondisi lingkungan. Penyerapan energi pada ALTAR S3S sangat optimal yang membuat kaki tidak cepat Lelah dan mengurangi nyeri pada kaki ketika digunakan. Lining dan upper ultima menggunakan material yang dapat menyerap keringat dan memiliki kemampuan untuk mengelola sirkulasi udara pada Sepatu. Zipper pada SAFETY JOGGER ALTAR S3S memudahkan pengguna dalam pemakaiannya.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR S3S memiliki teknologi ESD yang berfungsi untuk melepaskan listrik statis pada tubuh untuk mencegah terjadinya kerusakan komponen mesin. ESD juga dapat meminimalisir terjadinya percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR memiliki standar EN ISO 20345 dengan klasifikasi S3S yang memiliki fitur tahan siraman air dan tahan terhadap tusukan.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR S3S dilengkapi dengan perlindungan bebas logam, toecap pada sepatu ALTAR S3S berbahan composite yang lebih ringan dibanding baja dan bersifat netral terhadap suhu lingkungan. Pada bagian anti tusuk ALTAR S3 menggunakan bahan tekstil yang memiliki kemampuan anti tusuk setara dengan baja yang umum digunakan pada sepatu safety.
Sepatu SAFETY JOGGER ALTAR S3S memiliki anti slip berstandar SR yang unggul di berbagai macam kondisi lingkungan. Penyerapan energi pada ALTAR S3S sangat optimal yang membuat kaki tidak cepat Lelah dan mengurangi nyeri pada kaki ketika digunakan. Lining dan upper ultima menggunakan material yang dapat menyerap keringat dan memiliki kemampuan untuk mengelola sirkulasi udara pada Sepatu. Zipper pada SAFETY JOGGER ALTAR S3S memudahkan pengguna dalam pemakaiannya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20ALTAR%20S3S%20MID%20(Sepatu%20Proyek)/khP112184737-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
