KESTONE Workshop Table

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Load Capacity (lbs)200
Maximum Operating Height (mm)1220
Minimum Operating Height (mm)830
Package Dimensions (mm)780x760x130
Tabletop Size (mm)540x745

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan