Elenscent Ad Scent Diffuser 2in1

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
Average Oil Consumption (ml/s)0.0008
ColorBlack
Format Supportwmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, BMP, JPEG, PNG and so on
Internal Storage (GB)8
LCD DisplayLG A Regulation 43inch (180x64x4.5cm)
MaterialAluminium Steel
Network SupportEthernet 10M/100M adaptive, Support Wifi
Noise Level (dB)45 (Silent)
Play ModeSupport Loop, timing, insert and other playback modes
RMADDR3 2GB
Resolution1920×1080
Screen Ratio16:9
SprayAutomatically with setting
System ConfigurationAll Chi A64, 4 Core
USB Port1pcs OTG, 2pcs USB Host
Voltage (V)110-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Elenscent Scent Diffuser & LCD Advertising Display 2 in 1 Pengharum Ruangan dan LCD Iklan Commercial
Transformasikan pengalaman pelanggan di ruangan super besar dengan Ad Scent Diffuser Machine 2-in-1! Tidak hanya menyebarkan aroma premium ke seluruh sudut ruangan, mesin ini juga dilengkapi dengan layar LCD untuk menampilkan iklan atau informasi penting bisnis Anda.

Elenscent – Ad Scent Diffuser Machine 2 in 1 Pengharum Ruangan Super Besar Dengan LCD Untuk Iklan Kontrol Menggunakan App
Transformasikan pengalaman pelanggan di ruangan super besar dengan Ad Scent Diffuser Machine 2-in-1! Tidak hanya menyebarkan aroma premium ke seluruh sudut ruangan, mesin ini juga dilengkapi dengan layar LCD untuk menampilkan iklan atau informasi penting bisnis Anda. Cocok untuk mall, hotel, showroom, atau area komersial lainnya yang membutuhkan keharuman sekaligus media promosi interaktif.

Keunggulan Utama
- 2-in-1 fungsi aroma & iklan untuk meningkatkan daya tarik bisnis Anda.
- Efisien dan hemat energi untuk operasional jangka panjang.
- Memberikan pengalaman pelanggan terbaik dengan keharuman yang menyegarkan dan visual yang memikat.
Tanpa Baterai
Operasi menggunakan aplikasi
Produksi Japan Quality

Keunggulan Produk Elenscent:
- Product Berkualitas Premium, produk diproduksi dengan standar Japan Quality.
- Tidak ada Aerosol atau Residu yang ditinggalkan, sehingga aman untuk keluarga dan hewan peliharaan serta terhindar dari gangguan pernapasan.
- Customize, Anda bisa memilih sendiri aroma yang sesuai dengan kebutuhan, bahkan mencampur beberapa aroma untuk menciptakan wangi khas yang unik.
- Nanotechnology, Menyebarkan partikel super nano yang mampu bertahan lama di udara, harum awet.
- User Friendly, Settingan Automatis, dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keharuman.
- Free Oil untuk pembelian Scenting Diffuser dari Elenscent.
  
Paket Penjualan:
Unit Ad Scent Diffuser Machine 2 in 1
Adapter Power Suplay
Buku panduan penggunaan
Free Oil 1000 ml
 
Ad Scent Diffuser Machine 2-in-1 adalah solusi cerdas untuk bisnis yang ingin meningkatkan kesan pelanggan dan memaksimalkan strategi pemasaran.
Fitur
Fitur Modern dan Praktis
- Pengharum Ruangan Super Besar 1200m3: Cakupan luas yang ideal untuk area besar.
- Kontrol Via Aplikasi: Mudah mengatur aroma dan jadwal iklan langsung dari smartphone Anda.
- LCD untuk Iklan: Media promosi yang menarik perhatian, sempurna untuk branding atau promosi produk.
- Teknologi Nanopartikel: Penyebaran aroma efisien dengan konsumsi minyak wangi yang hemat.
- Desain Elegan dan Fungsional Dipadukan dengan desain yang modern, diffuser ini menyatu sempurna dengan interior ruang komersial Anda. Plug and play, mudah digunakan, dan memastikan pengalaman yang praktis untuk kebutuhan bisnis.
Kegunaan
Manfaat Produk: - Membantu menciptakan suasana nyaman bagi pelanggan Anda. - Meningkatkan kesan profesional dan mewah untuk bisnis Anda. - Mendorong pelanggan untuk lebih betah dan kembali lagi. - Menyebarkan partikel nano yang bertahan lama di udara mengharumkan ruangan. - Aroma yang dihasilkan dapat membantu mengurangi stres & meningkatkan mood - Ramah Lingkungan, karena menggunakan minyak esensial alami tanpa bahan kimia berbahaya yang membuat mata perih jika digunakan dalam waktu lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan