MONAKE Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)220 (50Hz)
Current Output (A)20 to 120
Protection ClassIP21
Wire Diameter (mm)0.8/1.0 (1.6-3.2)
Wire Speed (m/minunte)2 ~ 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Portabel, Mengadopsi teknologi IGBT, Hemat energi
- Konsumsi energi rendah, ringan, pegangannya mudah ditangani
- Kinerja yang stabil, pekerjaan berkelanjutan, secara otomatis mengkompensasi fluktuasi tegangan
- Pengelasan berkualitas tinggi, kolam leleh yang dalam, efek yang dapat diandalkan
- Di luar perlindungan saat ini /lebih dari tegangan
- Cocok untuk berbagai batang las seperti baja tahan asam, basa, dan panas
- Terutama digunakan dalam pengelasan baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, dan besi tuang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan