Spesifikasi
| Hose Length (cm) | 120 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Toilet Shower Set Full Brass Titanium Grey TSP 8501
Material seluruh bagian (kepala toilet shower, selang, dan holder): 100% brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik.
Anti-karat dan anti-korosi.
Padat dan tidak berongga.
Tahan tekanan air dan suhu tinggi.
Mekanisme heavy duty, dengan per stainless steel SUS 304 kekuatan tinggi.
Semua konektor (mur penyambung) berbahan brass dengan struktur extra tebal, anti-retak dan anti-pecah.
Struktur jaket selang spiral double-interlock, lebih kuat terhadap tarikan.
RevolFlex System: Kepala shower dapat bebas berotasi, mencegah kebocoran karena selang yang terlilit.Panjang selang 120cm.
Sistem pemasangan holder dibor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, lebih kuat dalam menahan beban.
Material seluruh bagian (kepala toilet shower, selang, dan holder): 100% brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik.
Anti-karat dan anti-korosi.
Padat dan tidak berongga.
Tahan tekanan air dan suhu tinggi.
Mekanisme heavy duty, dengan per stainless steel SUS 304 kekuatan tinggi.
Semua konektor (mur penyambung) berbahan brass dengan struktur extra tebal, anti-retak dan anti-pecah.
Struktur jaket selang spiral double-interlock, lebih kuat terhadap tarikan.
RevolFlex System: Kepala shower dapat bebas berotasi, mencegah kebocoran karena selang yang terlilit.Panjang selang 120cm.
Sistem pemasangan holder dibor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, lebih kuat dalam menahan beban.
Description
Toilet Shower Set Full Brass Titanium Grey TSP 8501
All parts (shower head, hose, and holder) are made of 100% top-grade brass for the highest quality.
Rust and corrosion resistant, solid, and not hollow.
Withstands high water pressure and temperature.
Heavy-duty internal mechanism, with high-strength SUS 304 stainless steel.
All connectors (connecting nuts) are made of extra-thick brass, anti-crack, and anti-break.
Double-interlock spiral hose jacket structure (not single), stronger against pulling.
RevolFlex System: The shower head can rotate freely, preventing leaks due to a twisted hose.
The holder is mounted on the wall with screws and a mounting bracket for a stronger hold.
All parts (shower head, hose, and holder) are made of 100% top-grade brass for the highest quality.
Rust and corrosion resistant, solid, and not hollow.
Withstands high water pressure and temperature.
Heavy-duty internal mechanism, with high-strength SUS 304 stainless steel.
All connectors (connecting nuts) are made of extra-thick brass, anti-crack, and anti-break.
Double-interlock spiral hose jacket structure (not single), stronger against pulling.
RevolFlex System: The shower head can rotate freely, preventing leaks due to a twisted hose.
The holder is mounted on the wall with screws and a mounting bracket for a stronger hold.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6zP112183251-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
