Paloma Rain Shower Single Lever Shower Mixer (Pancuran Dinding dengan Keran)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp6.499.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Thread Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aleena single lever concealed shower mixer
with rainshower
· brass handle with porcelain decoration
· 2 inlets / 1 outlet, 1/2inch
· air-injection shower technology
· ABS shower head Ø22.5cm
· easy clean shower spray
· overhead shower angle adjustable
· brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan