Paloma Siphon Bottle Trap (Afur Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Material100% high grade brass
Thread Size (inch)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PALOMA Sifon Wastafel Basin Trap Pipa Pembuangan Afur Drain
BASIN BOTTLE TRAP WITH CHECKOUT

• Material 100% brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Anti-karat dan anti-korosi. Padat dan tidak berongga.
• Dengan checkout (lubang keluaran pada bagian trap) untuk memudahkan pembersihan kotoran ketika terjadi penyumbatan, jadi tidak perlu repot bongkar pasang.
• Dinding pipa extra tebal, lebih kuat dan heavy duty.
• Ukuran drat standard 1 1/4 inch, untuk dipasangkan dengan afur atau basin waste drain.
• Quick outflow, mengalirkan air buangan lebih cepat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan