Spesifikasi
| Hand Shower Material | PowerABS |
|---|---|
| Hand Shower Modes | 3 mode (power rain, sprinkle jet, power rain+sprinkle jet) |
| Hose Length (cm) | 150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PALOMA SSP 2309 Shower Set Handshower Mandi Hand Shower Head Kepala Shower Genggam Sower 3 Mode Paket ABS
HANDSHOWER SET 3 SPRAY MODES
Set produk ini termasuk:
• Handshower
• Flexible hose 150 cm
• Rotating holder
• Screw & fischer
Tidak termasuk keran air
Specification Handshower & Holder:
• Material PowerABS, copolymer hard ABS kualitas tertinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tidak berkarat dan tidak korosi.
• Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat.
• 3 mode spray: Power Rain, Sprinkle Jet, dan Power Rain + Sprinkle Jet.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10 bar.
• Holder dapat berotasi sehingga arah semburan shower dapat diatur sesuai kebutuhan.
• Dengan hook / gantungan multifungsi (max beban 1.5 kg) untuk menggantung perlengkapan mandi seperti shower puff, shower cap, sikat, dll.
• Sistem pemasangan bor ke dinding dengan sekrup, lebih kuat dalam menahan beban.
• Sudah termasuk part untuk pemasangan (mounting bracket / sekrup / fischer, dll).
• Ukuran drat handshower 1/2inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke selang shower).
Specification Flexible Hose:
• Selang shower (panjang 150 cm) kualitas terbaik, struktur selang multi lapis extra tebal dengan fiber reinforcement.
• Revolflex system, memungkinkan handshower bebas berotasi, mencegah kebocoran karena selang yang terlilit.
• Permukaan selang rata dan halus, mudah untuk dibersihkan.
• Insert dan mur connector berbahan brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Mur extra tebal, anti retak dan anti bocor. Anti karat dan anti korosi.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10bar.
• Dilengkapi dengan saringan partikel kasar untuk mencegah penyumbatan pada handshower.
• Ukuran drat selang 1/2 inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke keran shower).
HANDSHOWER SET 3 SPRAY MODES
Set produk ini termasuk:
• Handshower
• Flexible hose 150 cm
• Rotating holder
• Screw & fischer
Tidak termasuk keran air
Specification Handshower & Holder:
• Material PowerABS, copolymer hard ABS kualitas tertinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tidak berkarat dan tidak korosi.
• Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat.
• 3 mode spray: Power Rain, Sprinkle Jet, dan Power Rain + Sprinkle Jet.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10 bar.
• Holder dapat berotasi sehingga arah semburan shower dapat diatur sesuai kebutuhan.
• Dengan hook / gantungan multifungsi (max beban 1.5 kg) untuk menggantung perlengkapan mandi seperti shower puff, shower cap, sikat, dll.
• Sistem pemasangan bor ke dinding dengan sekrup, lebih kuat dalam menahan beban.
• Sudah termasuk part untuk pemasangan (mounting bracket / sekrup / fischer, dll).
• Ukuran drat handshower 1/2inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke selang shower).
Specification Flexible Hose:
• Selang shower (panjang 150 cm) kualitas terbaik, struktur selang multi lapis extra tebal dengan fiber reinforcement.
• Revolflex system, memungkinkan handshower bebas berotasi, mencegah kebocoran karena selang yang terlilit.
• Permukaan selang rata dan halus, mudah untuk dibersihkan.
• Insert dan mur connector berbahan brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Mur extra tebal, anti retak dan anti bocor. Anti karat dan anti korosi.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10bar.
• Dilengkapi dengan saringan partikel kasar untuk mencegah penyumbatan pada handshower.
• Ukuran drat selang 1/2 inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke keran shower).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/n8P112182836-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
