Paloma Bathtub Freestanding Pietro Rockshield (Bak Mandi)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Height (mm)600
Length (mm)1700
Net Weight (kg)75
Water Volume (L)±340
Width (mm)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan