Spesifikasi
| Body and Shackle | 100% full solid SUS 316 super grade stainless steel, meeting JIS standards, providing the best rust and corrosion resistance compared to other padlock materials |
|---|---|
| Cylinder & Key | 100% high quality brass, with thick nickel electroplating |
| Included | 5 keys |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Gembok ini cocok digunakan di lingkungan yang bercuaca ekstrem yang membutuhkan ketahanan tinggi terhadap karat/korosi seperti di area laut dan perkotaan.
Keamanan tinggi dan tahan congkel, dirancang untuk mencegah pembukaan paksa.
Silinder dan kunci tipe bulan sabit, dengan pin ganda (5 pin per baris, total 10 pin).
Sistem penguncian double ball Lebih kuat, aman, dan tahan lama dibandingkan sistem single ball atau per.Tahan terhadap asam, alkali, dan air keras: Cocok untuk lingkungan industri.
Anti pecah/retak: Bodi dan shackle memiliki kekuatan tarik tinggi, sangat tahan terhadap perusakan dengan cara diketok atau dijungkit dengan beban berat.
Kunci hanya dapat dicabut ketika gembok dalam keadaan terkunci.
Keamanan tinggi dan tahan congkel, dirancang untuk mencegah pembukaan paksa.
Silinder dan kunci tipe bulan sabit, dengan pin ganda (5 pin per baris, total 10 pin).
Sistem penguncian double ball Lebih kuat, aman, dan tahan lama dibandingkan sistem single ball atau per.Tahan terhadap asam, alkali, dan air keras: Cocok untuk lingkungan industri.
Anti pecah/retak: Bodi dan shackle memiliki kekuatan tarik tinggi, sangat tahan terhadap perusakan dengan cara diketok atau dijungkit dengan beban berat.
Kunci hanya dapat dicabut ketika gembok dalam keadaan terkunci.
Description
This padlock is designed for extreme outdoor environments with high risk of rust/corrosion, such as marine and urban/industrial areas with high air pollution (acidic air and rain).
High security and pick resistant.
Crescent type cylinder and key, double row pin, 5 pins per row, total 10 pins.
Double ball locking system, stronger, safer, and more durable than single ball or spring systems.
Resistant to acid, alkali, and harsh water.
Anti-break/crack, body and shackle have high tensile strength, highly resistant to damage from heavy blows or prying.
Key can only be removed when the padlock is locked.
High security and pick resistant.
Crescent type cylinder and key, double row pin, 5 pins per row, total 10 pins.
Double ball locking system, stronger, safer, and more durable than single ball or spring systems.
Resistant to acid, alkali, and harsh water.
Anti-break/crack, body and shackle have high tensile strength, highly resistant to damage from heavy blows or prying.
Key can only be removed when the padlock is locked.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/edP112182517-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
