Paloma Mortice Door Lock Roller Include Cylinder (Lockcase pintu roller termasuk cylinder)
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PALOMA MSP 1222 Body Kunci Set Cylinder Kunci Pintu Lockcase Badan Body Roller Pelor Stainless Steel SUS 304 SUS304 Satin Silver Grey Abu
MORTISE LOCK SET LITE ROLLER 40MM + CYLINDER
• Mortise lock (badan kunci) dan cylinder versi Lite dari PALOMA. Ekonomis dengan kualitas yang baik dan tahan lama.
• Material mortise lock high grade stainless steel SUS 304, memenuhi standarisasi JIS (Japanese Industrial Standards), memiliki ketahanan tinggi terhadap karat dan korosi.
• Material inti cylinder dan anak kunci brass (kuningan). Anti-karat dan memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi.
• Heavy duty dan tetap stabil dalam penggunaan jangka panjang.
• Latchbolt reversible, dapat digunakan untuk arah bukaan pintu ke kanan atau ke kiri.
• Backset pada mortise (jarak lubang tengah cylinder ke tepi pintu): 40mm.
• Termasuk anak kunci tipe standard key × 3 pcs.
• Termasuk strike plate stainless steel SUS 304 dan strike box.
MORTISE LOCK SET LITE ROLLER 40MM + CYLINDER
• Mortise lock (badan kunci) dan cylinder versi Lite dari PALOMA. Ekonomis dengan kualitas yang baik dan tahan lama.
• Material mortise lock high grade stainless steel SUS 304, memenuhi standarisasi JIS (Japanese Industrial Standards), memiliki ketahanan tinggi terhadap karat dan korosi.
• Material inti cylinder dan anak kunci brass (kuningan). Anti-karat dan memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi.
• Heavy duty dan tetap stabil dalam penggunaan jangka panjang.
• Latchbolt reversible, dapat digunakan untuk arah bukaan pintu ke kanan atau ke kiri.
• Backset pada mortise (jarak lubang tengah cylinder ke tepi pintu): 40mm.
• Termasuk anak kunci tipe standard key × 3 pcs.
• Termasuk strike plate stainless steel SUS 304 dan strike box.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ahP112182377-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
