Paloma Lever Plate Handle Set with Lockcase (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Cylinder (mm)60
Handle ColorSN+NP
Handle Plate MaterialIron + aluminium
Mortise Backset (mm)40
Mortise ColorSatin Stainless Steel
Mortise MaterialSUS 304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handle plate Tirana IA

Mortise lock set lite swing
· standard key
· SUS 304

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan