Paloma Kitchen Sink Single Bowl with Drain

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Outer Dimension (mm)800x500
Sink Depth (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PALOMA SGP 6101 Kitchen Sink Bak Cuci Piring Dapur Progranite 1 Bowl Topmount Undermount Pro Granite Granit Quartz Top Under Mount
WITH DRAINING BOARD

PROGRANITE adalah salah satu material granit komposit terbaik yang didevelop khusus oleh PALOMA untuk menciptakan sink granit yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan aman bagi manusia (food safe). Hanya bagian terkeras (quartz) dari granit alami yang digunakan dalam pembuatan kitchen sink PROGRANITE. Material quartz ini diproses hingga mencapai grade kristal dengan tingkat kemurnian tertinggi. Selanjutnya kristal quartz murni digabung dengan formula teknis yang kami kembangkan secara internal dan bebas dari material berbahaya (seperti polyester, teflon, epoxy, yang dapat mengandung BPA, PFOA, PFAS), sehingga kitchen sink PROGRANITE aman ketika bersentuhan dengan makanan (food safe). Material PROGRANITE kemudian dibentuk menjadi kitchen sink dengan teknik pengecoran bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi, sehingga tercipta sink dengan kepadatan, kekuatan, dan daya tahan yang lebih tinggi.

Keunggulan PROGRANITE kitchen sink:
• Lebih tahan retak dan pecah (dibandingkan sink granit konvensional)
• Lebih tahan gores (dibandingkan sink granit konvensional)
• Lebih tahan noda (dibandingkan sink granit konvensional)
• Tahan pudar
• Tahan panas dan beku
• Tidak beracun
• Food-safe dan higienis
• Tahan bakteri
• Tahan jamur dan lumut
• Tahan asam dan alkali
• Efek hidrofobik (daun talas)
• Efek menolak kotoran
• Tidak berpori
• Suara benturan lebih senyap
• Warna merupakan warna dasar material (bukan lapisan / coating)
• Permukaan dapat dipulihkan

Ketahanan suhu panas:
• PROGRANITE kitchen sink max 300°C
• ThermoPro drain system max 150°C
• Selang flexible pembuangan max 110°C

Sebagai referensi:
• Kapasitas pemanasan water heater rumah max 75C
• Air mendidih pada 100°C
• Minyak untuk deep frying 180°C

In the box:
• PROGRANITE kitchen sink x 1 pc
• ThermoPro drain system (termasuk selang flexible pembuangan dan overflow) x 1 set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan