Paloma Smart Digital Lock Dummy Push/Pull 6001DGM (Gagang Kunci Digital Tiruan)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Cylinder & KeyFull brass, high security grade.
FingerprintSemiconductor capacitive high resolution (FPC Sweden).
MaterialStainless Steel SUS 304, brass, aluminium alloy, and acrylic
Mortise MaterialStainless steel SUS 304, ultra heavy duty
TypeDummy (Handle Only)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PALOMA Smart Lock Kunci Pintu Digital Lock Smart Door Lock Smart Home Kunci Pintar 3D Face ID FaceID Recognition Door Viewer Camera Tuya WiFi

• Metode akses: Aplikasi, face ID, fingerprint, kode PIN, kartu / tag / sticker RFID MIFARE 1K 13.56 Mhz, kunci mekanis.
• Versi aplikasi dapat menggunakan fitur pembukaan jarak jauh, password sementara, password dinamik, notifikasi dan riwayat pembukaan, member management, dan fitur Tuya Ecosystem lainnya seperti automation, smart scene, integrasi dengan smart device lain yang support Tuya, dll.
• Fully automatic lock and unlock, latch dan deadbolt dapat keluar / masuk secara otomatis tanpa harus meng-engkol handle.
• Terdapat privacy deadbolt tambahan, bersifat sebagai kunci tambahan mandiri, terpisah dan tidak berhubungan dengan sistem smartlock.
• Passage mode, mengubah smartlock menjadi handle pintu konvensional, membuka akses tanpa harus verifikasi.
• Dual verification mode, mewajibkan verifikasi 2 User ID yang berbeda untuk membuka akses.
• Fake PIN, menyelipkan PIN asli di antara kode acak agar tidak diketahui pengintai.
• Anti burglar alarm akan berbunyi ketika terdeteksi upaya pembongkaran smartlock dari sisi luar.
• Tingkat volume suara dapat diatur dan disenyapkan (silent).
• Termasuk baterai lithium rechargeable 4200mAh x 2 pcs.

• Mainboard with secure smart chip (NPX Netherlands).
• Dust proof & splash proof.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan