Paloma Digital Door Lock with Camera (Kunci Pintu Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Cylinder & KeyFull brass, highest security grade.
FingerprintSemiconductor capacitive high resolution (FPC Sweden).
MaterialStainless steel SUS 304 & brass
Mortise MaterialStainless steel SUS 304, ultra heavy duty

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PALOMA Smart Lock Kunci Pintu Digital Slim Door Frame Aluminium Smart Door Lock Smart Home Kunci Pintar Door Viewer Camera Tuya WiFi
SMART DIGITAL LOCK SLIM PANEL TUYA ECOSYSTEM (WIFI)

• Mainboard with secure smart chip (STMicroelectronics Italy).
• Dust proof & splash proof.

Features:
• Metode akses: Aplikasi, fingerprint, kode PIN, kartu / tag / sticker RFID MIFARE 1K 13.56 Mhz, kunci mekanis.
• Fitur aplikasi dan WiFi adalah opsional, smartlock tetap dapat digunakan secara normal tanpa WiFi di lokasi.
• Connect smartlock ke aplikasi (membutuhkan WiFi di lokasi) untuk dapat menggunakan fitur pembukaan jarak jauh, password sementara, password dinamik, notifikasi dan riwayat pembukaan, member management, dan fitur Tuya Ecosystem lainnya seperti automation, smart scene, integrasi dengan smart device lain yang support Tuya, dll.
• Automatic locking, handle sisi luar akan otomatis loss (tidak dapat membuka latchbolt dan deadbolt) beberapa saat setelah akses dibuka.
• Engkol handle ke atas untuk mengeluarkan deadbolt.
• Passage mode, mengubah smartlock menjadi handle pintu konvensional, membuka akses tanpa harus verifikasi.
• Dual verification mode, mewajibkan verifikasi 2 User ID yang berbeda untuk membuka akses.
• Fake PIN, menyelipkan PIN asli di antara kode acak agar tidak diketahui pengintai.
• Mute / silent, suara operator dapat disenyapkan.
• Bahasa menu pengaturan dapat diatur (Indonesia, English, Mandarin).
• Baterai alkaline 1.5V ukuran AA × 4 pcs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan