Paloma Digital Door Lock Push/Pull with Video Call Tuya (Kunci Pintu Digital)
Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp7.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Fingerprint | Semiconductor capacitive high resolution (FPC Sweden). |
|---|---|
| Type | Tuya Ecosystem (WiFi) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PALOMA DLP 6000 Digital Lock Smart Home Kunci Pintu Door Handle WiFi - DLP 6000
Smart Digital Lock with Face Recognition
• Versi aplikasi dapat menggunakan fitur pembukaan jarak jauh, password sementara, password dinamik, notifikasi dan riwayat pembukaan, member management, dan fitur Tuya Ecosystem lainnya seperti automation, smart scene, integrasi dengan smart device lain yang support Tuya, dll.
• Fully automatic lock and unlock, latch dan deadbolt dapat keluar / masuk secara otomatis tanpa harus meng-engkol handle.
• Terdapat privacy deadbolt tambahan, bersifat sebagai kunci tambahan mandiri, terpisah dan tidak berhubungan dengan sistem smartlock.
• Passage mode, merubah smartlock menjadi handle pintu konvensional, membuka akses tanpa harus verifikasi.
• Dual verification mode, mewajibkan verifikasi 2 User ID yang berbeda untuk membuka akses.
• Fake PIN, menyelipkan PIN asli di antara kode acak agar tidak diketahui pengintai.
• Anti burglar alarm akan berbunyi ketika terdeteksi upaya pembongkaran smartlock dari sisi luar.
• Tingkat volume suara dapat diatur dan disenyapkan (silent).
• Termasuk baterai lithium rechargeable 4200mAh x 2 pcs.
Specification
• Mainboard with secure smart chip (NXP Netherlands).
• Dust proof & splash proof.
Smart Digital Lock with Face Recognition
• Versi aplikasi dapat menggunakan fitur pembukaan jarak jauh, password sementara, password dinamik, notifikasi dan riwayat pembukaan, member management, dan fitur Tuya Ecosystem lainnya seperti automation, smart scene, integrasi dengan smart device lain yang support Tuya, dll.
• Fully automatic lock and unlock, latch dan deadbolt dapat keluar / masuk secara otomatis tanpa harus meng-engkol handle.
• Terdapat privacy deadbolt tambahan, bersifat sebagai kunci tambahan mandiri, terpisah dan tidak berhubungan dengan sistem smartlock.
• Passage mode, merubah smartlock menjadi handle pintu konvensional, membuka akses tanpa harus verifikasi.
• Dual verification mode, mewajibkan verifikasi 2 User ID yang berbeda untuk membuka akses.
• Fake PIN, menyelipkan PIN asli di antara kode acak agar tidak diketahui pengintai.
• Anti burglar alarm akan berbunyi ketika terdeteksi upaya pembongkaran smartlock dari sisi luar.
• Tingkat volume suara dapat diatur dan disenyapkan (silent).
• Termasuk baterai lithium rechargeable 4200mAh x 2 pcs.
Specification
• Mainboard with secure smart chip (NXP Netherlands).
• Dust proof & splash proof.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ewP112181536-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
