THK Cross Roller Ring RB Type Split Outer Ring Type with Seals on Both Sides

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating (kN)8.62
Basic Static Load Rating (kN)11.3
Dimension B (mm)10
Dimension B1 (mm)10
Dimension DH (mm)61.5
Dimensions a (mm)2.5
Dimensions b (mm)1
Dimensions ds (mm)51
Dimensions r (mm)0.6
Inner Diameter D (mm)Φ 45
Outer Diameter d (mm)Φ 70
Roller Pitch Diameter dp (mm)56.5
Shaft Diameter (mm)Φ 45
TypeCross Roller Ring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan