Akron Brass Pressure Gauge

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)± 1
Connection Type1/4 NPT
Face Diameter (inch)3 1/2
Mounting PositionBottom
Pressure (psi)160
TypeLiquid-filled

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Liquid-filled
- 3 1/2inch face
- 1/4 NPT bottom mount
-± 1% full scale accuracy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan