ibright Interactive Flat Panel KT Series (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
Refresh Rate (Hz)60
Life Time (hour)30000
Display Color1.07B (10bit)
View Area (mm)1428.48 x 803.52
RAM (Gb)4/8
ROM (GB)64/128
Camera (MP)50
InterfaceHDMI IN x2, LAN x2, USB3.0 x1, TOUCH x1, RS232-IN x1, MIC IN x1, Type-C x1, USB2.0 x1, USB3.0 x2, AUDIO OUT x1, HDMI OUT x1
Operations OSAndroid
Power Consumption (W)(without OPS) 266
Power SupplyAC 100V ~ 240V, 50/60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include: 2 pen, dongle, wallmount & stand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan