Blueair Air Purifier Particle & Carbon Filter (Filter Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Coverage Area (m²)17
Power (W)2 to 10
Noise Level (dB(A))18 to 48
Dimensions (mm)200x200x42
Set Contains1 unit air purifier Blueair 3210 + Filter, Pre-filter (Arctic Trail), Buku Manual, Kartu Garansi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pembersih udara portabel dari Swedia yang dirancang untuk menyaring polutan partikel, bau, dan gas dari udara dengan efisiensi tinggi. Perangkat ini menggunakan teknologi HEPASilent™ dan menggabungkan filter partikel dengan karbon aktif untuk menyaring hingga 99.97% partikel hingga 0.1 mikron, serta bau dan gas. Blueair 3210 cocok untuk ruangan berukuran sekitar 17 m² dan memiliki berbagai fitur seperti timer, indikator penggantian filter, dan beberapa opsi kontrol kecepatan.
Fitur
-Hasil udara bersih (CADR) 210 m3/jam, efektif membersihkan ruangan hingga 17 m2 (setiap 12 menit / 5x perputaran udara per jam) berdasarkan hasil uji Badan Independen AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers).
-Memiliki performa yang tinggi dalam menyaring polutan partikel, bau dan gas hingga 99,97% dari udara hingga 0,1 mikron.
-Asupan udara 360° untuk pembersihan maksimal.
-Tidak menghasilkan ozon dalam proses pembersihan udara / Zero ozone (ARB certified).
-Didesain tangguh untuk pengoperasian non-stop 24 jam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan