Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Current Consumption (A)Average 2.6 (Max 3.7)
Paper Width (mm)58/48
Dot Density (dots/mm)8
Printing MethodThermal line dot method
Power SupplyAC adapter AC100/120/240V±10% 50/60Hz
Total Number of Dots384

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For Roken-style mask fitting tester MT-05U/-05/-03, fiber monitor F-1K

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan