Strapwell Strapping Machine

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp86.999.900
Spesifikasi
Strap Roll Inner Diameter (mm)200-210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin high-speed SW512 dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri skala besar dengan kapasitas strapping 75 siklus/menit. Struktur gawang kokohnya mendukung beban hingga 230kg dan tersedia dalam 5 variasi tinggi (400-1000mm) serta 5 lebar gawang (650-1650mm). Dengan meja kerja adjustable (850-950mm) dan sistem otomatis penuh, SW512 optimal untuk lini produksi intensif. Mesin ini khusus menggunakan strap PP 5-6mm dengan ketebalan 0.5-0.8mm, didukung motor 0.6kW yang hemat energi. Solusi sempurna untuk logistik, pabrik, dan aplikasi high-volume packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan