Non Brand MBBR Media
#Grup produk P112175526
Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Applicable Temperature (°C) | 5-60 |
|---|---|
| Density (g/cm³) | 0.96-0.98 |
| Material | Polyethylene (PE) |
| Membrane-Forming Time (day) | 3-15 |
| Service Life (year) | >20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MBBR adalah singkatan dari Moving Bed Biofilm Reactor, sebuah teknologi pengolahan air limbah dengan media biofilm berbentuk kecil yang membantu pertumbuhan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik dalam air.
- Menyediakan ruang permukaan untuk pertumbuhan biofilm yang efisien.
- Meningkatkan penguraian bahan organik dalam air limbah.
- Memperbaiki kualitas air output.
Sistem Pengoperasian
- Media MBBR digunakan dalam tangki aerasi atau reaktor.
- Media bergerak secara bebas dalam tangki dengan bantuan aerasi atau agitasi mekanis.
- Mikroorganisme yang menempel pada media memecah bahan organik dalam air limbah.
- Menyediakan ruang permukaan untuk pertumbuhan biofilm yang efisien.
- Meningkatkan penguraian bahan organik dalam air limbah.
- Memperbaiki kualitas air output.
Sistem Pengoperasian
- Media MBBR digunakan dalam tangki aerasi atau reaktor.
- Media bergerak secara bebas dalam tangki dengan bantuan aerasi atau agitasi mekanis.
- Mikroorganisme yang menempel pada media memecah bahan organik dalam air limbah.
Description
Bio filter media, used in Integrated Fixed-lm Activated Sludge (IFAS) and moving bed biofilm reaction (MBBR) system. The wastewater goes through suspending media of MBBR reactor, forming biological membrane on the surface of media gradually. With the action of microbial on the biological membrane, wastewater is purified. MBBR media can move freely in the reactor with the mixing of the water. For the aerobic reactor, the aeration will make the media move; for the anaerobic reactor, mechanic mixing will make the media move. Our MBBR media is new-developed media, has better treatment effect compared with traditional media.
Fitur
- Permukaan efektif yang tinggi untuk pertumbuhan mikroorganisme.- Tahan lama, ringan, dan mudah digunakan.
- Tidak memerlukan media penggantian yang sering.
- Mendukung pengolahan anaerobik dan aerobik.
Feature
- Geometric configuration based on hydrodynamics to strengthen the surface adhesive ability. it is polymer material, having high shock resistance.- Large specific surface aera, many adhesive biologia.lt not only provides the room for heterotrophic bacteria growing but also create the condition for autotrophic bacteria growing. Meanwhile, it is beneficial for the biologia to denitrification and dephosphorization.
- No need of bracket, easy to fluidi save energy consumption. The suitable specific weight makes the filler in suspended fluidization state, reducing the eneray consumption and increasing the shock and cutting of bubbles. In the same condition, the aeration amount can be lowered by above 10%
Kegunaan
- Pengolahan air limbah domestik.- Pengolahan air limbah industri (makanan, minuman, tekstil, dll.).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
