K-lock Padlock Combination Key-U (Gembok)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialZinc alloy
TypeGembok kombinasi 4 angka
Dimensions (cm)22.9x12.3 (LxW)
Body MaterialZinc alloy
ColorBlack
Height Shackle (cm)30
Shackle Diameter (cm)1.4
Shackle Size (cm)30x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan