Crosby Clevis Sling Hook Alloy (Kait Crane / Pengait Kargo)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Chain Size (inch)3/4
Chain Size (mm)18-20
Dimension AA (mm)114
Dimension D (mm)211
Dimension G (mm)71.9
Dimension J (mm)68.3
Dimension L (mm)332
Dimension M (mm)50
Dimension R (mm)203
Hook ID CodeKHX19
Replacement Latch1048714
Working Load Limit (t)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan