AMTAST Data Logger

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-35 to 80 (-31 to 176°F)
Dimensions (mm)120 x 37 x 23
Memory Capacity32.000 readings
Power SupplyReplaceable 3.6V lithium battery, 1200mAh
Resolution (°C)0.1 (0.2 °F)
Sampel Rate10s to 12 hours
Temperature Accuracy (°C)±0.5 ( ±0.9 °F)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Perangkat canggih yang dapat merekam hingga 32.000 data suhu dan kelembapan. Dengan konektivitas USB langsung, indikator LED alarm, dan baterai yang dapat diganti, alat ini ideal untuk industri farmasi, transportasi rantai dingin, gudang makanan, serta HVAC. Keakuratan tinggi dan fitur kalibrasi dua titik menjadikannya solusi terbaik untuk pemantauan suhu yang lebih efisien.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan