BONDHUS Hex Key Ball Point Stubby S (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Include Sizes (mm)1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bondhus 16799 Stubby Balldriver Tip Hex Key L-Wrench Set of 9pcs with BriteGuard Finish. Tagged and Barcoded. Long Arm. Packaged in Bondhex Color Coded Case.
Includes sizes: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, and 10.0mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan