DeLonghi Fully Automatic Coffee Machine RIVELIA (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Power (W)1450
Power Supply220-240V, 50/60Hz
Water Capacity (L)1.4
Pump Pressure (bar)19
ColorSand Beige
Coffee Bean Capacity (g)250
ControlTouch Display
Dimensions (LxWxH) (cm)24.5x43x38.5 (LxWxH)
Display (inch)3.5 (TFT Color)
FinishingMetal Details
Milk SystemLattecrema System Technology
OriginMade in Romania

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DeLonghi Rivelia EXAM440.55.BG adalah mesin kopi otomatis yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menikmati kopi premium di rumah Anda. Dengan teknologi canggih dan desain modern, Rivelia memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis minuman kopi, mulai dari espresso yang kaya hingga cappuccino yang lembut dan creamy.
DeLonghi Rivelia EXAM440.55.BG adalah solusi sempurna bagi pecinta kopi yang menginginkan kemudahan dan kualitas terbaik di rumah. Dengan teknologi inovatif dan desain premium, Rivelia memastikan setiap cangkir kopi yang Anda nikmati memiliki cita rasa yang sempurna.
Fitur
- Tiga Profil Rasa yang Dipersonalisasi : Mesin ini memungkinkan Anda membuat hingga tiga profil rasa yang dapat disesuaikan dengan preferensi Anda. Setiap anggota keluarga dapat menikmati kopi favorit mereka dengan rasa yang konsisten setiap saat.
- Sistem Multi-Beverage : Rivelia mendukung pembuatan berbagai minuman kopi, termasuk espresso, lungo, cappuccino, latte, dan masih banyak lagi. Sistem ini memastikan setiap cangkir dibuat dengan presisi untuk menghasilkan rasa yang sempurna.
- One-Touch Operation : Dengan fitur layar sentuh intuitif, Anda dapat memilih minuman favorit hanya dengan satu sentuhan. Proses pembuatan kopi menjadi lebih cepat dan praktis.
- Penggiling Biji Kopi Bawaan : Mesin ini dilengkapi dengan penggiling kopi built-in yang memungkinkan Anda menikmati kopi segar langsung dari biji. Pengaturan tingkat kehalusan gilingan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan rasa Anda.
- Sistem Pembersihan Otomatis : Rivelia dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis untuk memastikan mesin tetap higienis dan siap digunakan kapan saja.
- Desain Modern dan Kompak : Dengan desain ramping dan warna elegan, mesin ini cocok untuk melengkapi dapur modern Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan