CKE Wall Fan With Remote

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (WxLxH) (cm)59x21x74
Power (W)90
Size (inch)20
Speed (rpm)1300
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok cocok untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan