IMATSU Stand Fan With LED Light (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxLxH) (cm)56.5x31x45
MaterialABS Plastic
Power (W)51
Size (inch)16
Speed (rpm)1050
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stand fan/ kipas angin berdiri/ kipas angin lantai Imatsu dengan dual head (kepala kipas ganda) cukup besar untuk ditempatkan pada ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang kantor. Kipas angin ini hemat energi serta dilengkapi dengan kemampuan putaran kepala kipas 360 derajat yang dapat memberikan kesejukan tanpa batas di seluruh ruangan.

6 pcs Bright LED Night Light illumination time : 3-4 hours
Manual 360 Degree Oscillating
Available in 2 pin round electric line

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan