IMATSU Pillar Stand Fan (Kipang Angin)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Dimensions (WxLxH) (cm)63x26x60
Power (W)50
Size (inch)16
Speed (rpm)1400
Timer (hour)7.5
Voltage (V)110-120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stand fan/ kipas angin berdiri/ kipas angin lantai cukup besar untuk ditempatkan pada ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang kantor. Kipas angin ini hemat energi serta dilengkapi dengan kemampuan putaran yang luas, yang dapat memberikan kesejukan tanpa batas di seluruh ruangan.

Ultra-wide Oscillating angle
Two choice of wind mode (Natural wide/ Sleep)
LED Display
Remote Control
3 Speed Control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan