CKE Portable Ventilator Mancooler

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Air Flow (CMH)8700
Dimensions (cm)106x101x53
Power (W)230
Size (inch)32
Speed (rpm)1450
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan